エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545399
品番
EA560PM-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,409
販売価格(税別)
¥
2,190
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0×0.8mm
軸長(mm)
100
全長(mm)
195
質量(g)
32
適合ねじ
M3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-77