エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545417
品番
EA560PM-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,432
販売価格(税別)
¥
3,120
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
軸長(mm)
150
全長(mm)
270
質量(g)
104
適合ねじ
M4-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-79