曜日別特売
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628

20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628
20203、OK0930 空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き STATUSUNI(ステータスユニ) 64545628

空調付きベスト 2020B +ブラシレスファンセット、モバイルバッテリー付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ6L
色シルバー
内容量1着注文コード64545628品番20203、OK0930
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

素材に高密度ポリエステルを採用し、気密性を高めたカジュアルな着心地の空調ベスト(ユニセックス仕様)です。背中にはフレキシブルに密着する保冷剤(別売0911)用メッシュポケットを配して機能性を高めています。ネイビーとシルバーは6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
空調ファンのモーターにはドローンに採用される薄型・高速回転のブラシレスモーターを採用しました。リモコン付きUSBケーブルなので簡単に操作できます。また、ブラシレスファンは開閉することで羽の部分を清掃する事が可能です。
付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約4.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
色
シルバー
サイズ
6L
胸囲(cm)
149
肩幅(cm)
53
セット内容
空調付きベストセット(ウェア1着、ブラシレスファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きUSBケーブル)
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
75
商品タイプ
セット品
注意
【ご使用上の注意 】 ※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、本来の用途以外での使用はお控え下さい。
※空調ファン・バッテリー・リモコン付きケーブルは、他社製品との組み合わせは保証対象外です。
※付属の「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)」は発熱・発火・膨張に対し安全性を高めたバッテリーとなります。電圧が3.2Vと従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ低いため、実容量はやや控えめです。予備には別売同型「1151」推奨です。
【バッテリーの取り扱い】 ※40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
※充電器は同梱されていません。スマートフォン等に使用する充電器をご利用下さい。
※バッテリーを落下や強い衝撃を与えた場合、使用しないで下さい。異常検知しますと保護機能により使用不可能となります。
※バッテリーに膨張・発煙・異臭などの異常を確認した場合は、直ちにケーブルを外して下さい。
※ご使用前に満充電を行って下さい。使用後は放置せず、必ず充電してください。
※バッテリー温度が17℃以下の時は充電しないで下さい。劣化や膨張、自然発火など重大な危険を伴います。
※バッテリーの色は予告なく変更になる場合がございます。
【洗濯時の注意】 ※ウェアを洗濯される際は機器を全て取り外し、ファン取付穴が引っかからないよう「洗濯ネット」をご使用下さい。
【廃棄について】 ※バッテリーは可燃ごみ・不燃ごみには廃棄せず、地方自治体のルールに従い、リサイクル回収にご協力下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする