エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545636
品番
EA560PN-41
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ#1
軸長(mm)
80
全長(mm)
175
質量(g)
43
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-31
耐電圧(V)
VDE1000