エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545645
品番
EA560PN-42
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,816
販売価格(税別)
¥
2,560
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
先端サイズ
PZ#2
全長(mm)
205
軸長(mm)
100
質量(g)
75
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-32