PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64545654 品番EA560PN-43
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,927
販売価格(税別)
3,570
先端形状ポジドライブ 先端サイズPZ#3 全長(mm)270 軸長(mm)150 質量(g)152 商品構成単品 アズワン品番64-2227-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする