エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64545819
品番
EA560PR-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,134
販売価格(税別)
¥
1,940
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
軸長(mm)
100
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#2×6.0
全長(mm)
205
色
オレンジ
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-36