エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4.0x100mm [-]オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545864
品番
EA560PX-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,068
販売価格(税別)
¥
1,880
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0×0.6mm
軸径(Φmm)
5
全長(mm)
100
質量(g)
14
適合ねじ
M2.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2228-25