エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
10x 150mm [-]オフセットドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545907
品番
EA560PX-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,003
販売価格(税別)
¥
2,730
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
10×1.6mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
10×1.6
全長(mm)
150
軸径(Φmm)
8
質量(g)
58
適合ねじ
M6
商品構成
単品
アズワン品番
64-2228-23