エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#0x 60mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545968
品番
EA560SE-0
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
先端形状
プラス
仕様
サイズ×軸径(mm):#0×4.0
寸法(mm)
軸長(L1;):60、全長(L2;):155
質量(g)
28
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-67