エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#2x100mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64545986
品番
EA560SE-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,608
販売価格(税別)
¥
3,280
バスケットに入れる
先端形状
プラス
質量(g)
70
仕様
サイズ×軸径(mm):#2×6.0
寸法(mm)
軸長(L1;):100、全長(L2;):215
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-69