曜日別特売
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987

30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987
30226、OK0900、0911 冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64545987

冷感保冷剤付 空調付き安全ベスト 3022S +大容量バッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
色ネイビー
内容量1着注文コード64545987品番30226、OK0900、0911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

素材は高密度ポリエステル100%。高輝度な布反射材を採用した、精悍な立ち振る舞いを求められる現場に合わせやすい、ユニセックス仕様の空調安全ベストです。反射材には最高クラスの物を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。夏には嬉しい洗濯の可能なタイプです。空調セットには安心のPSEマーク認証Panasonic製バッテリー、空調ファンのモーターには世界No.1シェアである日本メーカー製を採用し「強風」のまま約9時間以上稼働します。何より操作がリモコン付きケーブルなので誰でもかんたんに操作できます。背中のメッシュポケットに付属の冷感保冷剤を入れることで約5℃の冷感が直接背中に当たり心地良く作業が可能です。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
色
ネイビー
サイズ
LL
胸囲(cm)
117
肩幅(cm)
45.5
着丈(cm)
69
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、バッテリー、リモコン付きケーブル、充電器、冷感保冷剤2個)
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
注意
※空調ファン、バッテリー、リモコン付きケーブルは他社製の物と組み合わせての動作を保証しておりません。バッテリー残量が少ないまま放置せず、使用後はすみやかに充電を行って下さい。シーズンオフ時にも充電を行ってから長期保存をしていただくようお願い申し上げます。洗濯の際は「洗濯ネット」を使用し手洗いモード等で優しく洗って下さい。
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※冷感保冷剤の追加にはぜひ日本製の0911をお選び下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする