エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
0.8x 4.0x100mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546013
品番
EA560SE-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,288
販売価格(税別)
¥
2,080
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0×0.8mm
寸法(mm)
先端厚み(a;):0.8、先端幅(b;):4.0、軸長(L1;):100、全長(L2;):195
質量(g)
32
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-89