エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
1.2x 6.5x150mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546038
品番
EA560SE-14
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,355
販売価格(税別)
¥
3,050
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
質量(g)
100
寸法(mm)
先端厚み(a;):1.2、先端幅(b;):6.5、軸長(L1;):150、全長(L2;):265
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-91