EA560SE-15 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ 64546047 EA560SE-15 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ 64546047 EA560SE-15 1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー エスコ 64546047

1.6x 8.0x175mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64546047 品番EA560SE-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,939
販売価格(税別)
4,490
先端形状マイナス 先端サイズ8.0×1.6mm 先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)8.0×1.6 質量(g)118 寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):8.0、軸長(L1;):175、全長(L2;):290 商品構成単品 アズワン品番64-2225-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする