EA560SE-16 1.6x10.0x200mm [-]ドライバー エスコ 64546056 EA560SE-16 1.6x10.0x200mm [-]ドライバー エスコ 64546056 EA560SE-16 1.6x10.0x200mm [-]ドライバー エスコ 64546056

1.6x10.0x200mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64546056 品番EA560SE-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,742
販売価格(税別)
5,220
先端形状マイナス 先端サイズ10×1.6mm 寸法(mm)先端厚み(a;):1.6、先端幅(b;):10.0、軸長(L1;):200、全長(L2;):315 質量(g)158 商品構成単品 アズワン品番64-2225-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする