エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
2.0x12.0x250mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546065
品番
EA560SE-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,106
販売価格(税別)
¥
6,460
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
12×2.0mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
12×2.0
質量(g)
218
寸法(mm)
先端厚み(a;):2.0、先端幅(b;):12.0、軸長(L1;):250、全長(L2;):375
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-94