エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#0x 60mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546074
品番
EA560SJ-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
145
軸長(mm)
60
質量(g)
35
仕様
サイズ×軸径(mm):#0×4.0
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-71