エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
3.5x0.6x 75mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546135
品番
EA560SJ-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
3.5×0.6mm
軸長(mm)
75
全長(mm)
160
質量(g)
37
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-95