エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
4.0x0.8x100mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546144
品番
EA560SJ-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,936
販売価格(税別)
¥
1,760
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
4.0×0.8mm
軸長(mm)
100
全長(mm)
185
質量(g)
40
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-96