エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
5.5x1.0x125mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546153
品番
EA560SJ-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,904
販売価格(税別)
¥
2,640
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
5.5×1.0mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
5.5×1.0
全長(mm)
240
軸長(mm)
125
質量(g)
79
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-97