曜日別特売
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154

30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154
30222、OK0920、0911 冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット STATUSUNI(ステータスユニ) 64546154

冷感保冷剤付 高視認空調付き安全ベスト 3022M +モバイルバッテリーセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
色蛍光イエロー
内容量1着注文コード64546154品番30222、OK0920、0911
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

素材は高密度ポリエステル100%。高視認色の反射材付き空調安全ベスト(ユニセックス仕様)に日本製保冷剤をセットしました。背中のメッシュポケットに付属の保冷剤(別売0911)を入れる事でフレキシブルに密着し約5℃のほど良い冷感が得られます。夏には嬉しい洗濯可能な高輝度布反射材を採用し、空調服の上から反射ベストを着る必要はなくなりました。6Lと7Lのビッグサイズもご用意しております。
空調ファンのモーターには、小型モーターの生産・販売数量が上位のマブチモーター製を採用。操作はリモコン付きUSBケーブルで簡単です。
付属のバッテリーは発熱・発火・膨張に対し極限まで安全性を高めた「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10,000mAh(LiFePO4/LFE)」 。日本企業メーカーの海外工場にて安心・安全に生産された高品質の次世代バッテリーで、パワフルな「強風」のまま約5.75時間稼働します。繰り返し充電回数も従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ約2倍の1000回となっており、経済的にご利用いただけます。※予備バッテリーは別売同型「1151」をご購入ください。

用途
熱中症対策、熱中対策、暑さ対策
色
蛍光イエロー
サイズ
L
胸囲(cm)
113
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
67
セット内容
空調服セット(ウェア1着、黒色ファン2個、USBモバイルバッテリー10,000mAh、リモコン付きケーブル、冷感保冷剤2個)
材質
合成繊維
混率(%)
ポリエステル100
商品タイプ
セット品
注意
【ご使用上の注意 】 ※ご使用前に必ず付属の取扱説明書をお読みいただき、本来の用途以外での使用はお控え下さい。
※空調ファン・バッテリー・リモコン付きケーブルは、他社製品との組み合わせは保証対象外です。
※付属の「リン酸鉄リチウムUSBモバイルバッテリー10000mAh (LiFePO4/LFE)」は発熱・発火・膨張に対し安全性を高めたバッテリーとなります。電圧が3.2Vと従来品(Li-Po/Li-ion)に比べ低いため、実容量はやや控えめです。予備には別売同型「1151」推奨です。
【バッテリーの取り扱い】 ※40℃以上になる場所に放置しないで下さい。
※充電器は同梱されていません。スマートフォン等に使用する充電器をご利用下さい。
※バッテリーを落下や強い衝撃を与えた場合、使用しないで下さい。異常検知しますと保護機能により使用不可能となります。
※バッテリーに膨張・発煙・異臭などの異常を確認した場合は、直ちにケーブルを外して下さい。
※ご使用前に満充電を行って下さい。使用後は放置せず、必ず充電してください。
※バッテリー温度が10℃以下の時は充電しないで下さい。劣化や膨張、自然発火など重大な危険を伴います。
※バッテリーの色は予告なく変更になる場合がございます。
【洗濯時の注意】 ※ウェアを洗濯される際は機器を全て取り外し、ファン取付穴が引っかからないよう「洗濯ネット」をご使用下さい。
【廃棄について】 ※バッテリーは可燃ごみ・不燃ごみには廃棄せず、地方自治体のルールに従い、リサイクル回収にご協力下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする