エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.5x1.2x150mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546169
品番
EA560SJ-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,553
販売価格(税別)
¥
3,230
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.2mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.2
全長(mm)
265
軸長(mm)
150
質量(g)
100
商品構成
単品
アズワン品番
64-2225-98