EA560SJ-25 8.0x1.6x175mm [-]ドライバー エスコ 64546178 EA560SJ-25 8.0x1.6x175mm [-]ドライバー エスコ 64546178

8.0x1.6x175mm [-]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64546178 品番EA560SJ-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,719
販売価格(税別)
4,290
先端形状マイナス 先端サイズ8.0×1.6mm 軸長(mm)175 全長(mm)300 質量(g)136 商品構成単品 アズワン品番64-2225-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする