エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
10.0x1.6x200mm [-]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546187
品番
EA560SJ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,797
販売価格(税別)
¥
5,270
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
10×1.6mm
軸長(mm)
200
全長(mm)
325
質量(g)
163
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-01