EA560SL-20 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ 64546406 EA560SL-20 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー エスコ 64546406

#0x 60mm [Pozidriv]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64546406 品番EA560SL-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,233
販売価格(税別)
2,030
先端形状ポジドライブ 軸長(mm)60 仕様サイズ×軸径(mm):PZ#0×4.0 全長(mm)145 質量(g)35 商品構成単品 アズワン品番64-2227-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする