エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546415
品番
EA560SL-21
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,739
販売価格(税別)
¥
2,490
バスケットに入れる
先端形状
ポジドライブ
軸長(mm)
80
仕様
サイズ×軸径(mm):PZ#1×5.0
全長(mm)
185
質量(g)
44
商品構成
単品
アズワン品番
64-2227-42