EA560SW-14 1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル エスコ 64546476 EA560SW-14 1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル エスコ 64546476 EA560SW-14 1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル エスコ 64546476

1/4"Hex x 75mm ドライバーハンドル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64546476 品番EA560SW-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,163
販売価格(税別)
8,330
仕様差込部外径:11mm 全長(mm)190 質量(g)119 軸長(mm)75 差込角(inch)1/4 アズワン品番64-2228-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする