EA560WP-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット エスコ 64546695 EA560WP-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット エスコ 64546695 EA560WP-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット エスコ 64546695 EA560WP-9 3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット エスコ 64546695

3/8"DRx 9mm 絶縁ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64546695 品番EA560WP-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

差込側が通常の絶縁ソケットより深い設計で結合部の露出を防いで絶縁カバーを確実にします

全長(mm)46 対辺(mm)9 外径(Φmm)18.2 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2228-51 絶縁耐圧(V)VDE1000(EN60900)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする