曜日別特売
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826

 

EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826
EA560WP-100 3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット エスコ 64546826

3/8"DR 絶縁ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64546826品番EA560WP-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,710
販売価格(税別)
96,100

1000V絶縁。

セット内容
(3/8”)絶縁ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm
(3/8”)絶縁ラチェットハンドル:222mm
(3/8”)絶縁エクステンションバー:91・166mm
セット内容17点
絶縁耐圧VDE1000V差込角(sq.)3/8"アズワン品番64-2228-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする