[+ - Hex Bore Torx]ドライバービットセット(ESD)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64546835 品番EA560WV-36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,800
販売価格(税別)
18,000

クイックリリース。

仕様
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4"
セット内容
ドライバーハンドル:119mm
ビット六角シャンク:1/4”
ビット全長:89mm
(+)ビット:#1・#2・#3
(-)ビット:5.5mm
Hex-Plusビット:3.0・4.0・5.0・6.0mm
TORXビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30
ポジドライブビット:#1・#2・#3
先端形状プラス、マイナス、六角、いじり止めトルクス、ポジドライブ 軸長(mm)89 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする