エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
6.5x1.0x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546878
品番
EA561P-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
¥
1,300
バスケットに入れる
先端形状
マイナス
先端サイズ
6.5×1.0mm
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
6.5×1.0
全長(mm)
75
軸長(mm)
30
軸径(Φmm)
5
質量(g)
32
適合ねじ
M3.5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-23