エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
# 0x100mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546957
品番
EA561PA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,375
販売価格(税別)
¥
1,250
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
190
軸長(mm)
100
質量(g)
33
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
適合ねじ
M1.6-2
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-92