エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
# 1x 80mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546966
品番
EA561PA-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,342
販売価格(税別)
¥
1,220
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
175
軸長(mm)
80
質量(g)
43
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-97