エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
# 1x200mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64546984
品番
EA561PA-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,112
販売価格(税別)
¥
1,920
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
200
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#1×5.0
全長(mm)
295
質量(g)
61
適合ねじ
M2.5-3
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-99