エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
# 2x300mm [+]ドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64547027
品番
EA561PA-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,201
販売価格(税別)
¥
2,910
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
410
軸長(mm)
300
質量(g)
157
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#2×7.0
適合ねじ
M3-5
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-88