# 3x150mm [+]ドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64547036 品番EA561PA-11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,640
販売価格(税別)
2,400
先端形状プラス 全長(mm)270 軸長(mm)150 質量(g)151 仕様サイズ×軸径(mm):(+)#3×8.0 適合ねじM6-8 商品構成単品 アズワン品番64-2226-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする