エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#0x30mm [+]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64547045
品番
EA561PA-31
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
¥
1,200
バスケットに入れる
先端形状
プラス
軸長(mm)
30
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#0×4.0
全長(mm)
75
質量(g)
30
適合ねじ
M1.6-2
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-93