ドクターグリップ4+1 07

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64547055 品番 BKHDF1SFN-S
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

1本に4色ボールペンとシャープペンシルを搭載。
4色のボールペンをシチュエーションごとに使い分ければ、筆跡を見やすくコーディネートできます。
シャープペンシルは、思ったこと、感じたことをためらうことなくスピーディに書き消しできます。

用途紙への筆記 仕様●シャープペン替ゴム:HERFNS-10●シャープペン芯径:0.5mm●ボールペン替芯:BVRF-8F-B・R・L・G(黒・赤・青・緑)●ボールペン芯径:0.7mm 方式ノック式 材質(グリップ)シリコーンラバー ボール径(Φmm)0.7 色数極細4色ボールペン+シャープペンシル0.7mm 色(軸)シルバー 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本商品は日本国内での使用を想定しているため、海外での使用または海外への販売を目的とした方への販売はいたしかねます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする