エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの グリップドライバー
#3x40mm [+]ドライバー(スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64547079
品番
EA561PA-34
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,090
販売価格(税別)
¥
1,900
バスケットに入れる
先端形状
プラス
全長(mm)
90
軸長(mm)
40
質量(g)
53
仕様
サイズ×軸径(mm):(+)#3×7.0
適合ねじ
M6-8
商品構成
単品
アズワン品番
64-2226-96