エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
[+ - Hex]ドライバーセット(ラチェット式)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547097
品番
EA562-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,750
販売価格(税別)
¥
2,500
バスケットに入れる
左右切替式。
ビット使用時でも厚さ26mmの薄型ヘッド部分。
樹脂ケース付。
手の平に収まるコンパクトモデルでDIYや自転車の車載工具にも最適。
セット内容
<セット内容>:9点セット
ビット:(+)#1・2・3、(-)4.0・6.0mm
Hexビット:4.0・5.0・6.0mm
ビット全長:25mm
差込六角対辺:1/4”
ラチェットハンドル:93mm
先端形状
プラス、マイナス
ケース色
レッド
ケース寸法(mm)
119×40×15
商品構成
セット品
ギア数
52