エナージェル

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット ボール径(Φmm)0.7 インク色黒/ブルーブラック/グリーン/オレンジ/バーガンディ 注文コード64547168 品番BL77-5ST1
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,055
販売価格(税別)
959
この商品はボール径・インク色・繰り返し・詰め替えなど4種類から選べます 他の種類を見る

スッと書けて、サッと乾く。濃く鮮やかな筆跡・なめらかな書き心地・筆跡の速乾性

セット内容0.7/大人の定番5色セット シリーズエナージェル 方式ノック式 芯径(mm)0.7 インク色黒/ブルーブラック/グリーン/オレンジ/バーガンディ ボール径(Φmm)0.7 セット名大人の定番色セット 入数5 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-28
用途:
エナージェルこだわりの5色はメモ書き他、主に趣味の記録ノートに使用。
銀座屋酒店 様 (卸売・小売業)

書き味滑らか、微妙な落着きのある色合いの5色はジェルペンの最高峰と思います。ただし外観はデコり過ぎで(黒の3色はすこし良くなりましたが)もう少し洗練されたシンプルなデザインが良いのではないかと思います。あとは本体、レフィル(替芯)共にバラ購入できる文房具店がほとんどないようです。バーガンディもとても良い色合いなのでこれも加えこだわりの6色にして販売してほしいですね!あとこだわりの「紫」も造ってほしいですね!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする