EA564AF 5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式) エスコ 64547203 EA564AF 5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式) エスコ 64547203

5本組[+ -]ドライバー(ミニスタビー型・差替式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード64547203 品番EA564AF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥902
販売価格(税別)
820
セット内容
<セット内容>:5点
ドライバーハンドル
ビット:(+)#1・#2・#3、(-)6mm
全長(mm)(セット時)29 軸長(mm)19 質量(g)42 差込角(inch)1/4" ハンドル径(Φmm)40 商品構成セット品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする