エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの ラチェットドライバー
[+] ドライバー(差替式・ラチェット・スタビー型)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64547219
品番
EA564AH-2A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,617
販売価格(税別)
¥
1,470
バスケットに入れる
先端形状
プラス
材質(グリップ)
ハンドル:PP、TPE、ネオジウム磁石
寸法(mm)
#2×9
商品構成
単品
送り角度(°)
5
差込角(inch)
1/4”
アズワン品番
65-2144-82