パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の バスラック
バススタイル ワイドボトルスタンド2段
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547247
品番
HC-175
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
錆びにくいダブルコーティングワイヤー。上段に小物、下段にボトルをまとめて収納。便利なフック2個付。
材質
本体:鉄(アクリル樹脂塗装)、フック:ポリプロピレン、足ゴム:シリコーン樹脂
耐荷重(kg)
上段:2、下段:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
405×150×405