エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
[Hexagon]ドライバーセット(差替式・アクショングリップ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547386
品番
EA564KL-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
片側ボールポイント付。
樹脂ケース付。
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
先端形状
六角
先端サイズ
1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0
全長(mm)
(ドライバーハンドル)112
軸長(mm)
125
差込角(inch)
1/4”
仕様
ドライバーハンドル:112mm
商品構成
セット品