曜日別特売
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579

 

PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579
PWJ-4515DSK パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き) プラス(VISION) 64547579

パーテーションホワイトボード 連結タイプ 両面ホワイトボード(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送12日以内出荷とは
高さ(mm)1500
幅(mm)4570
内容量1セット注文コード64547579品番PWJ-4515DSK
参考基準価格(税別)¥235,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

大きく広げればワイドにたっぷり書き込みが可能。シーンにあわせて多彩に使える連結型ホワイトボードです。
空間を仕切ってちょっとした会議スペースを作りたいときや、ゆるく視線を遮って打ち合わせしたいときなどシーンに合わせた使い方が可能。
ボード間がすき間なく連結しているので、板面をワイドに使ってたっぷりと書き込むことが可能です。
使用したいときにすぐ移動できるキャスター付き。簡単操作で折りたたんでコンパクトに収納できます。

付属品マグネット付トレイ(2個)、マーカー(黒・赤 各2本 )、イレーザー(大 2個)、多連結パーツ材質脚:アルミダイキャスト(粉体塗装)、板面:水性塗装鋼板(両面スチール/無地)、芯材:段ボール、フレーム・支柱:アルミ(粉体塗装)、トレイ:ABS マグネット式幅(mm)4570質量(kg)44.5高さ(mm)1500奥行(mm)589キャスターストッパー付(全個)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)4570×589×1500色(天板)ホワイト連結数5連有効板面寸法(幅W×高さH)(mm)4122(5面合計)×1353グリーン購入法適合脚の種類キャスター付きサービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(7.9MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合など、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき16,980/税込18,678
北海道地方数量1につき16,980/税込18,678
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする