エスコ
エスコの ハンマー
エスコの ショックレスハンマー
40mm/1370g 無反動銅ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64547693
品番
EA570A-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22,330
販売価格(税別)
¥
20,300
バスケットに入れる
材質
頭:銅、柄:ヒッコリー
寸法(mm)
頭径:40、全長:380
質量(g)
1370