40mm/1400g 無反動ハンマー(銅/グラスファイバー柄)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64547754 品番EA570A-73
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,620
販売価格(税別)
24,200
材質頭:銅、柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) 寸法(mm)頭径:40、全長:350 質量(g)1400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする