エスコ
エスコの ハンマー
エスコの 両口ハンマー
32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
64547876
品番
EA570AH-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
材質
ヘッド:スチール+ナイロン(円形)、柄:ファイバーグラス
全長(mm)
320
適合ヘッド
EA570AC-32、EA570AE-32
ヘッド径(Φmm)
32
アズワン品番
64-2228-70
全質量(g)
547